Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/q0KMU9sSpvM

nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 1
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 2
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 3
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 4
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 5
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 6
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 7
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 8
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 9
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 10
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM - 11

nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere

UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM

Varenr. 0694299104

EAN 4099618843938

Prisvisning for kunder efter login
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere

Varenr. 0694299104

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Innovativ all-rounder med fire skærekanter og belægning i kort version til næsten alle materialer

Maksimal komfort på grund af innovative banebrydende geometrier


  • Fire skærekanter (i stedet for de traditionelle tre skærekanter) fordeler kræfterne over flere kanter og giver mulighed for jævnere og mere præcis forsænkning med mindre kraft og længere levetid

  • Patentanmeldt kombination af lige og spiralformede skærekanter sikrer færre udbrud, bedre centrering og spånfjernelse (på grund af de lige skærekanter) samt betydeligt mindre indsats og længere levetid (på grund af spiralskærekanter)


Maksimal levetid på grund af NanoProtect-belægning


  • Betydeligt længere levetid end konventionelle undersænkere med belægning


Maksimal præcision på grund af ekstremt ujævn stigning (EU+)


  • Optimal overfladekvalitet: præcis, rund, vibrationsfri undersænkning

  • Maksimal glathed


Maksimal fleksibilitet i brug


  • Kan anvendes universelt med næsten alle materialer

  • Kan anvendes i tangential slagskruetrækkere såvel som konventionelt i boremaskiner/skruemaskiner eller med søjleboremaskiner


Kort version


  • Høj stabilitet og attraktiv pris


1/4 tomme sekskant bit, type E


  • Sikkert hold og optimal kraftoverførsel i borepatronen

  • Ekstremt hurtigt værktøjsskift i tangential slagskruetrækkere


Fås kun hos WÜRTH



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Bemærk
  • Til brug sammen med 1/2" slagnøgler bruges kun adaptere, der er særligt designet til brug sammen med metalbearbejdningsværktøjer med 1/4" type E sekskantet bitskaft sammen med tangentiale slagnøgler. Det frarådes på det kraftigste at bruge andre adaptere (f.eks. til bits), da dette kan medføre brud på undersænkeren.

  • Når den anvendes sammen med en tangential slagnøgle, er planmontering af skruer med undersænket hoved i overensstemmelse med DIN 74-1 kun mulig med en undersænkerdiameter på 6,3 til 12,4 mm. Selvom større undersænkerdiametre er perfekt egnet til afgratning af borehullet, er de ikke i stand til at undersænke dybt nok til planmontering af skruer med undersænket hoved i overensstemmelse med DIN 7991, når de anvendes med en tangential slagnøgle. Konventionel brug med en bore-/skruemaskine anbefales til denne anvendelse!

  • Med henblik på at opnå meget længere levetid anbefales køling på det kraftigste!
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Ideel til brug i tangential slagskruetrækkere

  • Ideelt til brug i akku skrue-/boremaskiner samt håndholdte søjleboremaskiner og standerboremaskiner

  • Til universel brug i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmeresistent stål og titanium. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål op til 1.400 N/mm² samt i støbejern, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdttræ samt blødt og let træ.
Instruktioner
  • For det bedste resultat af forsænkning anbefales lave hastigheder - se oversigten over skæreværdier i produktinfo

  • Især når det bruges i tangential slagskruetrækkere, er en lav hastighed i første gear afgørende for at undgå slagfunktionen og de deraf følgende vibrationsmærker

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal, Plast, Aluminium

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Diameter for fræsepunkt (d1)

10,4 mm

Skaftdiameter (d2)

1/4 tommer

Spidsdiameter (d3)

2,5 mm

Længde (l1)

38 mm

Antal skærekanter (Z)

4 STK

Skæremateriale

HSCo

Undersænkningsvinkel

90 grader

Overflade

nanoProtect

Skafttype

Sekskant, bitholder, form E, DIN3126

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Forsænkning, hastighed (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Forsænkning, kvalitet (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Forsænkning, adfærd (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Aluminiumlegeringer, Aluminiumsmedelegeringer, Aluminiumstøbelegeringer (> 10 % silikone), Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforstærket, Plast, glas-/kulfiberforstærket

Tildeling af undersænker til skruestandarder
Undersænker, nominel diameter d1 til skruer med undersænket hoved til skruer med undersænket hoved
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger