Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

GEFU® selvskærende skrue med Taptite 2000®-gevind, fladhoved og hexalobular-drev

GEFU DIN 7500-1, stål, forz., fladhoved TX
SELVS.SKR DIN7500 PE PH TX8 FZB M2,5X4

Varenr. 0209712504

EAN 4050382575951

Prisvisning for kunder efter login
GEFU® selvskærende skrue med Taptite 2000®-gevind, fladhoved og hexalobular-drev

Varenr. 0209712504

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Mekaniske og funktionelle egenskaber i henhold til DIN 7500-1 (form PE), indsatshærdet (-O-) forzinket stål, blåpassiveret (FZB) med glidebelægning, hoveddimensioner i overensstemmelse med ISO 14583

Selvskærende skruer danner et møtrikgevind i støbte blindhuller, kanthuller og borede, laserskårede og stansede metalpladedele. I modsætning til gevindskæring afbryder de selvskærende skruer ikke materialestrukturen i det modtagende gevind. I stedet fortrænges og hærdes materialet.



Fordele:



Lavere omkostninger


  • Eliminerer gevindskæring


Ikke-skærende gevindform



Lave valsetilspændingsmomenter med større gevindflangeoverlapning


  • TRILOBULAR form på kernediameteren kombineret med radiusprofilen på gevindflankerne


Høj spændekraft


  • Takket være lave rullemomenter


Stor bæreevne


  • Takket være stor gevindflangeoverlapning

  • På grund af deformationshærdet modgevind (møtrikgevind)


Beskyttelse imod tab (reduceret sandsynlighed for at skruen arbejder sig løs)


  • Slørfrit og selvlåsende gevindleje


Det formede gevind svarer til et metrisk standardgevind


  • Om nødvendigt kan GEFU-skruen erstattes med en metrisk skrue.
Bemærk

GEFU®'s
egnethed til den pågældende anvendelse eller komponent skal på forhånd bestemmes ved prøvning. Vejledende værdier for passende huldiametre er specificeret i DIN 7500-2.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Eksempler på materialer, der er egnet til denne type ikke-skærende direkte indskruning, er seje materialer såsom: Stål (op til ca. 500 N/mm²), støbegods, aluminium, kobber, kobberlegeringer osv.

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M2,5

Længde (l1)

4 mm

Hoveddiameter (dk)

5 mm

Hovedhøjde (k1)

2,1 mm

Hovedtype

Fladhoved

Materiale

Stål, indsatshærdet

Overflade

Zinkbelagt

Gevindtype

M

Indvendig kærv

TX8

Vejledende værdi for huldiameter

2,3 mm

Standarder

DIN 7500-1

RoHS-kompatibel

Ja

Materialetykkelse mm Kernehuldiameter for
gevind nominel diameter M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10
2 og derunder 1,8 2,2 2,7 3,2 3,6 4,5 5,4 - -
4 1,8 2,3 2,8 3,2 3,6 4,5 5,5 7,3 9,2
6 - 2,3 2,8 3,2 3,7 4,6 5,5 7,4 9,3
8 - - - 3,7 4,6 5,5 7,4 9,4
10 og derover - - - - 4,6 5,6 7,5 9,5
Disse oplysninger er hentet fra DIN 7500/del 2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger