Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ringskaftede søm med D-hoved

Stål, varmgalvaniseret, rillet, 34°
D-HOVED RINGSØM 34° FZV 2,9X63

Varenr. 0482329063

EAN 4045989775415

Prisvisning for kunder efter login
Ringskaftede søm med D-hoved

Varenr. 0482329063

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Papirbundne og varmgalvaniserede (FZV) søm til sømpistol, 34° hældning med D-formede hoveder

Lang levetid


  • Søm med FZV-belægning er elastiske og holder længere end polerede søm


Gode udtrækningsværdier


  • Riflet skaft

Opfylder alle krav til korrosionsbeskyttelse i henhold til anvendelsesklasse 3, se Eurocode 5, para. 4.1.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ringskaftede søm kan bruges i konstruktioner, f.eks. sømplintstrimler, lægter, forskalling osv.

Instruktioner

Hvis træet ikke er overfladebehandlet og er udsat for fugt, anbefales brugen af FZV-søm. Hvis de anvendes i trykimprægneret træ, som er gjort fugtigt, er det vigtigt at bruge FZV-søm, da syren fra imprægneringen angriber stålet og får det til at korrodere med tiden.

Nominel diameter (d1)

2,9 mm

Længde (l1)

63 mm

Hoveddiameter

7 mm

Materiale

Stål

Overflade

Varmgalvaniseret

Design

Med rillet skaft

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sømpistol DSN 50 100

SØMPISTOL DSN50100

Kraftig letvægts sømpistol til trykluft med 34 ̊ bæltebøjle til D-hoved søm
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger