Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ringskaftede søm med D-hoved
Papirbundne og varmgalvaniserede (FZV) søm til sømpistol, 34° hældning med D-formede hoveder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lang levetid
- Søm med FZV-belægning er elastiske og holder længere end polerede søm
Gode udtrækningsværdier
- Riflet skaft
Opfylder alle krav til korrosionsbeskyttelse i henhold til anvendelsesklasse 3, se Eurocode 5, para. 4.1.
Ringskaftede søm kan bruges i konstruktioner, f.eks. sømplintstrimler, lægter, forskalling osv.
Hvis træet ikke er overfladebehandlet og er udsat for fugt, anbefales brugen af FZV-søm. Hvis de anvendes i trykimprægneret træ, som er gjort fugtigt, er det vigtigt at bruge FZV-søm, da syren fra imprægneringen angriber stålet og får det til at korrodere med tiden.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!