Batterilader 12/24 V, 50 A, 10-850 Ah
Køretøjsbatterilader 12/24 V, 50 A, litium/bly
BATTERIELADER 12/24V-50A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Velegnet til køretøjer med 12 V og 24 V litium- og blysyrebatterier
f.eks. motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer, entreprenørmaskiner, lastvogne
- Automatisk registrering af batteri og batterispænding
- Kompakt og robust batterilader med smudsbestandig stålpladekabinet, kan også hænges på væggen ved hjælp af nøglehullet i bunden
- Multiresonerende omformerteknologi til daglig brug i professionelle værksteder
- Intuitiv betjening med grafisk Easy Touch-berøringsdisplay
- Oplader batterier med en restspænding på > 1,5 V ved køretøjets elektriske 12 V systemspænding og 3,0 V ved køretøjets elektriske 24 V systemspænding
- Afsulfateringstilstand for regenerering af sulfaterede batterier
Beskyttelse mod
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspænding
- Gnister (gnisthæmmende system)
- Overophedning af intern elektronik
- Service- og opdateringsprogrammering kan udføres via USB-interface
- Indstiksopladning og netkabler
Værksted
- Kundeservice/batteriopladning – til 12 og 24 V batterier (se batteritypetabel). I opladningstilstand forsyner batteriladeren batteriet med 14,8 V til 12 V eller 29,2 V til 24 V med hver 50 A
- Kontinuerlig opladning uden spændingsspidser for blinkende styreenheder
- Diagnose – stabiliserer indbyggede 12 eller 24 V batterier til bildiagnose med op til 50 A
- Udskiftning af batteri – sikrer stabil intern strømforsyning (ekstern strømforsyning/støttetilstand) under udskiftning af batteriet med 13,0 V til 12 V og 26,0 V til 24 V for at forhindre tab af gemte oplysninger
Udstillingslokale og levering af køretøj – vedligeholdelsesladning
Forsyner batteriet med 14,4 V, op til 50 A og sikrer en pålidelig intern spænding for at vise alle køretøjsfunktioner
Lager/vedligeholdelsesladning
Opladning af batteri inden salget af batteriet eller til brug på værkstedet
Frekvens | 50 Hz |
Ladespænding maks. ved 12 V | 14,8 V |
Ladespænding maks. ved 24 V | 29,2 V |
Ladestrøm ved 12 V | 50 A |
Ladestrøm ved 24 V | 50 A |
Min./maks. genopladeligt batteri/batterikapacitet | 10-850 Ah |
Nominel effekt | 1600 W |
Batteribetegnelse | 12 V bly-syrebatterier (åbne og vedligeholdelsesfri, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 12 V litiumionbatteri, 24 V blysyrebatterier (åbne, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM-fleece, EFB, EFB+) |
Opladningskarakteristika | IUoU |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kabellængde | 2 m |
Fuldt isolerede opladningsklemmer | Ja |
Længde (batteriladekabel med klemmer) | 5 m |
Kabeltværsnit | 10 mm² |
Produktvægt (pr. vare) | 7099,000 g |
Farve | Trafiksort RAL 9017 |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)