Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor, sortiment DIN 338 HSCO

Spiralbor HSCo DIN 338 sortiment Red Line 155 dele
SPIRALBOR HSCO DIN 338,TYPE RN SÆT 155 S
REDSTRIPE

Varenr. 0617400005
EAN 4056807636474

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

155 dele i systemboks, montagebor til hurtigt arbejde i stål og rustfrit stål, spidsvinkel 130°.

Hurtig boring


  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.

  • Den robuste punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku- og kablede bor på byggepladsen og ved montage.

  • Meget effektiv spånfjernelse.

Selvcentrerende


  • Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for kørning.
Bemærk

Borskaftet drejes fra 13,0 mm dia. til 12,7 mm dia.

CL01_7501050309
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Stål og rustfrit stål

Antal stykker i sortiment/sæt

155 STK

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Skafttype

Cylindrisk

Overflade

Fordampet

Skæremateriale

HSCo

Egnet til bor (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

2 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Spiralbor, sortiment DIN 338 HSCO indeholdt:
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 1,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 1,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 2,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 2,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 3,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 3,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 4,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 4,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 5,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 5,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
Spiralbor  HSCO DIN 338 TYPE RN
10 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 6,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 10 x
5 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 6,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 5 x
5 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 7,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 5 x
5 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 7,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 5 x
5 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 8,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 5 x
5 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 8,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 5 x
5 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 9,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 5 x
Spiralbor  HSCO DIN 338 TYPE RN
5 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 9,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 5 x
5 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 10,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 5 x
5 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 10,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 5 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 20 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 20 STK
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder