Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor HSCo DIN 338 Red Line 19 dele Syska

Spiralbor HSCo DIN 338 sortiment 19 dele Syska
SPIRALBOR HSCO DIN 338,TYPE RN SÆT 19STK

Varenr. 0617400019
EAN 4065233128576

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fås i ORSY® systemkassetten.

Hurtig boring


  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft

  • Den robuste punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku- og kablede boremaskiner på byggepladsen og ved montage

  • Meget effektiv spånfjernelse


Selvcentrerende


Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for centerstansning eller pilotering



God skæreevne


Skærematerialet HSCo (M35) indeholder 5 % kobolt, der giver højere varmebestandighed og hårdhed til skrappe krav"



Kompakt og praktisk systemkassette for at matche ORSY® systemet med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Stål og rustfrit stål

Antal stykker i sortiment/sæt

19 STK

Skafttype

Cylindrisk

Overflade

Fordampet

Skæremateriale

HSCo

Egnet til bor (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

2 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Spiralbor HSCo DIN 338 Red Line 19 dele Syska indeholdt:
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 1,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 1,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 2,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 2,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 3,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 3,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 4,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 4,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 5,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 5,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
Spiralbor  HSCO DIN 338 TYPE RN
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 6,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 6,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 7,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 7,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 8,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 8,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 9,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
Spiralbor  HSCO DIN 338 TYPE RN
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 9,5MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 10,0MM TYPE RN

REDSTRIPE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger