Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor, sortiment HSCO DIN 338 type RN oxid 25 dele

Spiralbor HSCo DIN 338 OXID 25 dele Syska
SPIRALBOR OXIDE HSCO SÆT 1-13MM 25 STK.

Varenr. 0626000025

EAN 4065233072183

Prisvisning for kunder efter login
Spiralbor, sortiment HSCO DIN 338 type RN oxid 25 dele

Varenr. 0626000025
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
Højtydende præcisionsbor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern. Fås i ORSY® systemkassette.

Hurtig boring med perfekt spånfjernelse


Store spånområder og lille kerne



Ideel til kerneboremaskinehuller


En meget præcis punktslibning giver præcise borehuller



Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Borskaftets dia. på 13,0 mm er blevet reduceret til en dia. på 12,7 mm.

  • Anbefales også til brug i konventionelt stål, hvis en længere levetid i forhold til ubelagte HSS-bor er vigtigt.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

25 STK

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Skafttype

Cylindrisk

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbejern, Rustfrit stål, Titanium

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Rustfrit stål, sulfateret, Titanium, Titaniumlegeringer, Fjederstål, Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Bronze, langspånet, Bronze, kortspånet, Messing, langspånet, Messing, kortspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast

Overflade

Oxid raffineret

Skæremateriale

HSCo

Egnet til bor (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til fræseboremidte (punktsystem)

2 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

3 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Skæringsværdier
Til diam. 1,0-2,5
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 1,0 fra Ø 2,0 fra Ø 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål ≤ 1200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Hårde materialer
Fjederstål ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til diam. 12,5-20,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 12,5 fra Ø 16,0 fra Ø 20,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål ≤ 1200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
Hårde materialer
Fjederstål ≤ 330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Til diam. 6,3-10,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 6,3 fra Ø 8,0 fra Ø 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål ≤ 1200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Hårde materialer
Fjederstål ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Til diam. 3,15-5,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 3,15 fra Ø 4,0 fra Ø 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål ≤ 1200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Hårde materialer
Fjederstål ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Spiralbor, sortiment HSCO DIN 338 type RN oxid 25 dele indeholdt:
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 1,0MM

Beskrivelse:
1.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 1,5MM

Beskrivelse:
1.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 2,0MM

Beskrivelse:
2.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 2,5MM

Beskrivelse:
2.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 3,0MM

Beskrivelse:
3.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 3,5MM

Beskrivelse:
3.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 4,0MM

Beskrivelse:
4.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 4,5MM

Beskrivelse:
4.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 5,0MM

Beskrivelse:
5.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 5,5MM

Beskrivelse:
5.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 6,0MM

Beskrivelse:
6.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 6,5MM

Beskrivelse:
6.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 7,0MM

Beskrivelse:
7.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 7,5MM

Beskrivelse:
7.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 8,0MM

Beskrivelse:
8.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 8,5MM

Beskrivelse:
8.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 9,0MM

Beskrivelse:
9.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 9,5MM

Beskrivelse:
9.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 10,0MM

Beskrivelse:
10.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 10,5MM

Beskrivelse:
10.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 11,0MM

Beskrivelse:
11.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 11,5MM

Beskrivelse:
11.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 12,0MM

Beskrivelse:
12.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 12,5MM

Beskrivelse:
12.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 13,0MM

Beskrivelse:
13.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Tom kassette til DIN 338 spiralbor

BORKASSETTE TOM MM 1-13

Beskrivelse: Kompakt tom kassette til DIN 338 spiralbor, kompatibel med ORSY® systemet
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 5L

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
x 1 stk.
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder