Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor, sortiment HSCO DIN 338 type RN oxid 25 dele
Højtydende præcisionsbor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern. Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig boring med perfekt spånfjernelse
Store spånområder og lille kerne
Ideel til kerneboremaskinehuller
En meget præcis punktslibning giver præcise borehuller
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Borskaftets dia. på 13,0 mm er blevet reduceret til en dia. på 12,7 mm.
- Anbefales også til brug i konventionelt stål, hvis en længere levetid i forhold til ubelagte HSS-bor er vigtigt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!