SPIRALBORSSORTIMENT, HSS DIN338, TYPE RN, 19 DELE
Spiralbor HSS DIN 338 W4 ECONOMY, 19 dele, Syska
SPIRALBOR HSS DIN 338, SÆT 19STK.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig boring
- Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.
- Den optimerede punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku og kablet boring på byggepladsen og ved montage.
Selvcentrerende
Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for centerstansning eller pilotering.
Velegnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning."
Antal stykker i sortiment/sæt | 19 STK |
Kvalitet | Würth-Standard |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Skafttype | Cylindrisk |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbejern |
Overflade | Almindelig |
Skæremateriale | HSS |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |