Papsømpistol
Tromlesømpistol, DCN 1945
PAPSØMSPISTOL DCN1945
Varenr. 07035901
EAN 4045989412136
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
Kraftig letvægtstromlepistol til papsøm på tråd
Handy og praktisk
- Let pistol med god balance
- Drejbar luftafgang
- Tromlemagasin til trådsvejste coilsøm
- Let omstilling mellem enkeltskud og kontaktskud
- Let og enkel justering af indtrængningsdybde
- Bæltebøjle
Leveres med 25 ml olie.
Egnet til min./maks. sømlængde | 19-45 mm |
Luftforbrug pr. slag | 1,06 l |
Maskinens vægt | 2,3 kg |
Min./maks. driftstryk | 5-8 bar |
Min. indvendig diameter for slange | 8 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!