Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
7 post(er) med 7 versioner fundet
Kraftig letvægts sømpistol til trykluft med 34 ̊ bæltebøjle til D-hoved søm
Kraftig kombienhed til at forbinde forskellige fastgørelseselementer: Type WN-klammer, type W155-klammer og T-søm.
Meget let og effektiv enhed til behandling af hæfteklammer med en bredde på 12,8 mm og en længde på 4-16 mm
Handy og effektiv enhed til behandling af hæfteklammer med en bredde på 5,7 mm og en længde på 10-40 mm
Særligt let og praktisk sømpistol til søm med en diameter på 1,2 mm og en længde på 15-54 mm
Kraftig letvægtstromlepistol til papsøm på tråd
Kraftig letvægtstromlepistol, der er velegnet til træbeklædningsopgaver
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.