Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1/2" Premium Power

Slagnøgle, trykluft DSS 1/2’' Premium Power
SLAGNØGLE DSS 1/2" PREMIUM POWER

Varenr. 57143010

EAN 4053479552019

Prisvisning for kunder efter login
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1/2" Premium Power

Varenr. 57143010
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
Slagskruetrækker af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet med en ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber
  • Fremragende forhold mellem effekt/vægt

  • Op til maks. 1321 Nm udløsningsmoment med en vægt på 1,98 kg

  • Pålidelige, maksimale ydelsesværdier og lang levetid

  • Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og afbalanceret cylinder med 6-lamelmotor

  • 4-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending sikrer optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse

  • God håndtering med skridsikkert håndtag, optimal kontrol og lavt støjniveau

  • Meget ergonomisk blødt greb med følsom udløser og integreret lyddæmper
Bemærk
  • Anbefalet maks. boltstørrelse: M16

  • Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.

  • Når slagskruetrækkeren bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

DSS 1/2" premium power

Værktøjsoptag

1/2 udvendig firkant

Maks. arbejdsmoment

835 Nm

Maks. frigivelsesmoment

1321 Nm

Lydtryksniveau

80,6 dB

Vibration

7,78 m/s²

Driftstryk

6,3 bar

Maskinens vægt

1,98 kg

Min. indvendig diameter for slange

10 mm

Luftforbrug

139 l/min.

Forbindelsesgevind

1/4

Længde x bredde x højde

184 x 66 x 180 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vedligeholdelsessæt

SERVICESÆT FEDTPRESSER/TUBE F.TRYKLUFTV.

Til vedligeholdelse af trykluftslagsnøgler
x 1 stk.
Fedttube

FEDTTUBE F. SLAGVÆRK OG DREV

Til vedligeholdelse af trykluftslagskruetrækkere
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.
x 1 stk.
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.