Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1/2" Premium Power
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1/2" Premium Power
Slagskruetrækker af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet med en ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremragende forhold mellem effekt/vægt
- Op til maks. 1321 Nm udløsningsmoment med en vægt på 1,98 kg
- Pålidelige, maksimale ydelsesværdier og lang levetid
- Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og afbalanceret cylinder med 6-lamelmotor
- 4-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending sikrer optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse
- God håndtering med skridsikkert håndtag, optimal kontrol og lavt støjniveau
- Meget ergonomisk blødt greb med følsom udløser og integreret lyddæmper
Bemærk
- Anbefalet maks. boltstørrelse: M16
- Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.
- Når slagskruetrækkeren bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!