Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vinkelslagnøgle, trykluft, DWSS 1/2" COMPACT

Trykluftvinkelslagnøgle DWSS 1/2" COMPACT
DWSS 1/2" LUFT VINKEL SKRALDE NØGLE

Varenr. 57143090

EAN 4062856282272

Prisvisning for kunder efter login
Vinkelslagnøgle, trykluft, DWSS 1/2" COMPACT

Varenr. 57143090
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
Alsidig slagnøgle i et robust aluminiumskabinet med høj ydeevne og praktiske funktioner
  • Fremragende forhold mellem effekt/vægt
  • Op til maks. 850 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på blot 1,4 kg
  • Pålidelige, maksimale ydelsesværdier og lang levetid
  • Hammermekanisme i høj kvalitet
  • 3-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending og rotation med uret sikrer altid optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse
  • Fremragende håndtering og optimal kontrol
  • Ergonomisk håndtag med komponenter med blødt greb og præcis udløser
  • Håndtaget kan justeres uden brug af værktøj, kan låses i trin på 45 grader
  • Frit valgbar strømningsretning for udstødningsluft - udstødningsluft indeholdende olie kan altid transporteres væk fra brugeren og arbejdsemnet
Bemærk
  • Anbefalet maks. boltstørrelse: M14
  • Slagnøgler er ikke momentnøgler. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.
  • Hvis slagnøglen anvendes regelmæssigt, skal der påfyldes lidt olie hver dag via luftindtaget.
  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Værktøjsoptag

1/2 udvendig firkant

Maks. arbejdsmoment

610 Nm

Maks. frigivelsesmoment

850 Nm

Vibration

8 m/s²

Driftstryk

6,3 bar

Maskinens vægt

1,4 kg

Min. indvendig diameter for slange

9 mm

Luftforbrug

119 l/min.

Forbindelsesgevind

IG 1/4

Længde x bredde x højde

115 x 60 x 270 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind