Slagskruetrækker, trykluft, DSS 3/4" Premium P
Trykluftdrevet slagnøgle DSS 3/4" premium P
TRYKLUFTSLAGNØGLE DSS ¾" PREMIUM P
Varenr. 57143510
EAN 4056807232034
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende forhold mellem effekt/vægt
Op til maks. 1.680 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på 3,18 kg
Pålidelige, maksimale effektniveauer og lang levetid
Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med afbalanceret 6-lamelmotor
Altid optimal og brugervenlig tilpasning til enhver anvendelse
Effektstyring med 4 trin med uret og praktisk enhåndsvending
God håndtering og optimal kontrol
Yderst ergonomisk blødt greb med følsom udløser
- Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.
- Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Værktøjsoptag | 3/4 udvendig firkant |
Maks. arbejdsmoment | 1550 Nm |
Maks. frigivelsesmoment | 1680 Nm |
Lydtryksniveau | 88,2 dB |
Vibration | 17,49 m/s² |
Driftstryk | 6,3 bar |
Maskinens vægt | 3,18 kg |
Min. indvendig diameter for slange | 11 mm |
Luftforbrug | 165 l/min. |
Forbindelsesgevind | G 3/8 |
Længde x bredde x højde | 222 x 85 x 206 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!