Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagnøgle med trykluft DSS 3/4" Premium P
Slagnøgle af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber. Anbefalede maks. boltstørrelse: M32
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende forhold mellem effekt/vægt
Op til 1.680 Nm maks.
løsrivelsesmoment med en vægt på 3,18 kg
Pålidelige, maksimale effektniveauer og lang levetid
Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med afbalanceret 6-lamelmotor
Altid optimal og brugervenlig tilpasning til enhver anvendelse
Effektstyring med 4 trin med uret og praktisk enhåndsvending
God håndtering og optimal kontrol
Yderst ergonomisk blødt greb med følsom udløser
- Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.
- Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!