Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Batterilader, 12/24 V, 8 A, 10-240 Ah

Køretøjsbatterilader 12/24 V, 8 A, litium/bly
BATTERILADER 12/24V 8A

Varenr. 0510955908

EAN 4062856278305

Prisvisning for kunder efter login
Batterilader, 12/24 V, 8 A, 10-240 Ah

Varenr. 0510955908
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
Fuldautomatisk batterilader til opladning af 12-24 V blybatterier og 12,8 V litiumbatterier
  • Kompakt og robust enhed med støvtæt, stænktæt og UV-bestandigt kabinet

  • Gummibelagt underside for at forhindre ridser i bilens lak, og at det glider

  • Reparationstilstand til genvinding af dybt afladede, sulfaterede batterier eller batterier med lav kapacitet

  • Strømforsyningsfunktion til frakobling af batteriet fra køretøjet uden at miste vigtige konfigurationer

  • Automatisk batteriregistrering og valg af 8 opladningstilstande

  • Oplader batterier med en restspænding på > 2,0 V ved køretøjets elektriske 12 V systemspænding og 14,0 V ved køretøjets elektriske 24 V systemspænding

  • Vedligeholdelsesopladning til overvintring, opbevaring, udstilling osv.
Bemærk
  • Overvintring: Speciel 12 og 24 V opladningstilstand ved kolde udendørs temperaturer

  • Opbevaring, udstilling og køretøjsoverlevering: Automatisk skift til vedligeholdelsesopladning med pulserende vedligeholdelsesopladningsstrøm, når batteriet er opladet (12 og 24 V)

  • Batteriskift: Strømforsyningsfunktion til batteriudskiftning uden tab af data
SpændingTilstandOpladningsstrømOpladningsspændingBatterikapacitet
12 VNORMAL7,5 A14,5 V18-240 Ah
12 VKOLD/AGM7,5 A14,7 V18-240 Ah
24 VNORMAL3,75 A29 V10-120 Ah
24 VKOLD/AGM3,75 A29,4 V10-120 Ah
12 VGENVINDING2 A16 V18-240 Ah
13,6 VSTRØMFORSYNING5 A13,6 VSTRØMFORSYNING
12 VAVANCERET AGM7,5 A15 V18-240 Ah
12,8 VLITIUM5 A14,6 V10-80 Ah
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Ideel til biler, lastbiler, busser, redningskøretøjer, entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, både, terrængående køretøjer, campingvogne, autocampere, traktorer, plæneklippere, dækpumper, oliesugere osv.

  • Til daglig brug i værksteder og til eftersalgsservice af 12 V (15 A) og 24 V (7,5 A) batterier
Instruktioner
  • Slut den røde ladeklemme (positiv) til batteriets pluspol (+)

  • Fastgør den sorte ladeklemme (negativ) til batteriets minuspol (-)

  • Laderen registrerer automatisk et 12 V eller 24 V batteri

Min./maks. indgangsspænding

220-240 V

Frekvens

50 Hz

Ladespænding maks. ved 12 V

14,7 V

Ladespænding maks. ved 24 V

29,4 V

Ladestrøm ved 12 V

7,5 A

Ladestrøm ved 24 V

3,75 A

Min./maks. genopladeligt batteri/batterikapacitet

10-240 Ah

Nominel effekt

105 W

Batteribetegnelse

12 V litiumionbatteri, 12 V bly-syrebatterier (åbne, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 24 V blysyrebatterier (åbne, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM-fleece, EFB, EFB+)

Opladningskarakteristika

IUoU

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Kabellængde

1,8 m

Fuldt isolerede opladningsklemmer

Ja

Længde (batteriladekabel med klemmer)

1,8 m

Kabeltværsnit

1,30 mm²

Længde x bredde x højde

234 x 104 x 64 mm

Produktvægt (pr. vare)

1080,000 g

Farve

Sort, Antracitgrå

Gnistbeskyttelse

Ja

Beskyttelse mod omvendt polaritet

Ja

Godkendelsesmærke

CE, GS-certificeret sikkerhed

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger