Batterilader 12 V, 50 A, 40-600 Ah DEFA 50 A
Køretøjsbatterilader 12 V - 50 A
BATTERILADER DEFA 50A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til køretøjer med 12 V bly-syrebatterier
- For eksempel motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer, entreprenørmaskiner
Kompakt, robust batterilader med smudsafvisende aluminiumskabinet, kabelbøjle på undersiden
Genopliver kraftigt afladede batterier med en restspænding > på 2 V
Maksimerer batteriets servicelevetid og ydeevne
- Overvågningsfri, fuldautomatiske syvtrins opladningscyklusser
- Temperaturafhængig indstilling af ladespændingen ±0,03 V/°C
- Maks. temperaturjusteret ladespænding er 15,3 V
Beskyttelse mod
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspænding
- Gnister (gnisthæmmende system)
- Overophedning af intern elektronik
Konstant 50 A strøm ved optimal varmeafledning via køleribberne.
Egnet til udendørs brug
Enkel betjening vha. tre knapper uden undermenu
LED-display
Værksted
- Kundeservice/batteriopladning - til alle 12 V batterier
- I strømforsyningstilstand stabiliseres den indbyggede spænding under flashing/softwareopdatering/diagnose med 50 A og 13,7 V
- Udskiftning af batteri - sikrer stabil spænding til køretøjets elektriske system (ekstern strømforsyning), mens batteriet er afmonteret, for at forhindre tab af lagrede oplysninger
Udstillingslokale og levering af køretøj - vedligeholdelsesladning
Forsyner batteriet med 13,7 V, op til 50 A og sikrer en pålidelig intern spænding for at vise alle køretøjsfunktioner
Langsom opladning af brugte biler
Lager/vedligeholdelsesladning
Opladning af batteri inden salget af batteriet eller til brug på værkstedet
Frekvens | 50 Hz |
Ladespænding maks. ved 12 V | 14.7 V |
Ladestrøm ved 12 V | 50 A |
Strømforsyning, spænding | 13.7 V |
Min. ladespænding | 2 V |
Maks. ladespænding | 14.7 V |
Opladningsstrøm | 50 A |
Min./maks. genopladeligt batteri/batterikapacitet | 40-600 Ah |
Nominel effekt | 800 W |
Batteribetegnelse | 12 V bly-syrebatterier (åbne, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+) |
Opladningskarakteristika | 7-trins fuldautomatisk ladekarakteristik |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Kabellængde | 5 m |
Fuldt isolerede opladningsklemmer | Ja |
Længde (batteriladekabel med klemmer) | 5 m |
Kabeltværsnit | 8.4 mm² |
Længde x bredde x højde | 280 x 175 x 85 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3,800 kg |
Farve | Sort |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja |
Godkendelsesmærke | CE |