Elektrikersikkerhedshjelm, SH 3000 E
Elektrikersikkerhedshjelm, SH 3000 E
Varenr. 0899200364
EAN 4099618471452
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fuldt indkapslet sikkerhedshjelm til elektrikerbrug
- I overensstemmelse med EN 397 og EN 50365:2002 (1.000 V AC)
Uhindret udsyn opad
- Stort synsfelt takket være den korte sikkerhedshjelmspids
Fleksibel affjedringssele
- Individuelt justerbar
- 6-punkts tekstilophæng
Sikker pasform og optimal bærekomfort
- Optimeret bæreposition for forbedret ergonomi
- Behagelig tekstilbåndsophæng, der tilpasser sig hovedformen
- Stor nakkestøtte for øget støtte og høj komfort
- Ventilation gennem justerbare ventilationshuller
- Bæreposition endnu tættere på hovedet
- Let
Enkel, hurtig breddejustering
- Hjulskraldesystem til justering
Gode kombinationsmuligheder tili endnu bedre sikkerhed
- Høreværn og visirer kan fastgøres til sikkerhedshjelmen takket være indstikslommer (30 mm)
Testet i overensstemmelse med EN 397 (arbejdssikkerhedshjelm) med supplerende krav
- Velegnet til meget lave temperaturer (-30 °C)
- Lodret støddæmpning
Farve | Hvid |
Min./maks. størrelse | 51cm-65 cm |
Indendørs udstyr, hjelm | 6-punkts |
EN-standard | 397, 50365 |
Min. temperaturforhold | -30 °C |
Materiale | HDPE - High Density Polyethylen |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 4 År |
Brugsperiode | 4 År |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!