Induktionsvarmer 3,7KW bærbar
Induktionsvarmer AIT 3,7 kW
INDUKTIONSVARMER 3,7KW BÆRBAR
Varenr. W280000038
EAN 8000007947621
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
Kompakt og kraftfuld induktionsopvarmer med vandkøling til mindre opgaver.
Induktionsvarmer, 3,7 KW
Alsidig og kompakt induktionsvarmer til mindre opgaver på værksteder og til at have med i servicebilen.
Til at løsne fastsiddende bolte, møtrikker, forbindelsesstænger, drivaksler, hjullejehuse, hjulbolte mv. uden brug af åben ild.
- Effektudgang: 3,7 KW
- Nominel spænding: 230 V
- Ampere: 16 A
- Vægt: 13 kg
AnvendelsesområdeTil at opvarme emner af metal uden brug af åben ild
Nominel spænding | 230 V |
Effektudgang | 3,7 kW |
Maskinens vægt | 13 kg |
Længde | 500 mm |
Bredde | 250 mm |
Højde | 280 mm |