Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med fuldgevind, SB-fittings, DIN EN 15048-1 Stål 8.8U, varmgalvaniseret
Sekskantet bolt med fuldgevind, SB-fittings, DIN EN 15048-1 Stål 8.8U, varmgalvaniseret - 1
Sekskantet bolt med fuldgevind, SB-fittings, DIN EN 15048-1 Stål 8.8U, varmgalvaniseret - 2
Sekskantet bolt med fuldgevind, SB-fittings, DIN EN 15048-1 Stål 8.8U, varmgalvaniseret - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med fuldgevind, SB-fittings, DIN EN 15048-1 Stål 8.8U, varmgalvaniseret

Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med 3.1-certifikat

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 163-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Ikke-forbelastede konstruktionsboltsamlinger til metalkonstruktion

  • Med CE-mærke. Produktet overholder anerkendte, harmoniserede standarder. Anvendelighed i overensstemmelse med den tyske byggevareforordning er således bevist

  • Kontrolleret byggevare

  • Sekskantbolt med fuldt gevind iht. DIN EN ISO 4017 og sekskantmøtrik iht. DIN EN ISO 4032
Bemærk

SB = strukturel boltning, bolte og møtrikker i overensstemmelse med DIN EN 15048 skal mærkes med en særlig etiket "SB".


Gevindstørrelser M8 og M10 med betegnelsen "8.8U" opfylder minimumsbrudstyrkerne og teststyrkerne (for gevindbolte i toleranceklasse 6az) iht. EN ISO 10684.



På grund af sporbarheden af batches kan disse artikler kun købes fra og opbevares direkte af producenten og er derfor udelukket fra ombytning eller returnering!



ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.