Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Batterilader, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah
Batterilader, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah - 1
Batterilader, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah - 2
Batterilader, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah - 3
Batterilader, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah - 4
Batterilader, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Batterilader, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah

Multifunktionsenhed til støtte for batteri og køretøjets elektriske system samt til opladning og genopladning af startbatterier uden afbrydelse fra køretøjets elektriske system
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
Velegnet til køretøjer med 12 og 24 V litium- og blysyrebatterier


Eksempel: Motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer, entreprenørmaskiner, lastvogne



Automatisk registrering af batteri og batterispænding



Kompakt, robust batterilader med smudsresistent stålpladekabinet, kan også monteres på væggen ved hjælp af et nøglehul i bunden



Multi-resonans-omformerteknologi til daglig professionel værkstedsbrug



Intuitiv betjening med nemt grafisk berøringsdisplay



Oplader batterier med en restspænding på > 1,5 V til køretøjets elektriske 12 V systemspænding og 3,0 V til køretøjets elektriske 24 V systemspænding



Afsulfateringstilstand for regenerering af sulfaterede batterier



Beskyttelse mod


  • Kortslutning

  • Omvendt polaritet

  • Overspænding

  • Gnister (gnisthæmmende system)

  • Overophedning af intern elektronik


Service- og opdateringsprogrammering kan udføres via USB-interface



Sammenfoldelig bund gør det muligt at vippe enheden og giver en bedre visning af displayet



Med fuldt isolerede batteripoler