Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Batterilader, 12 V, 100 A, 20-1200 Ah
Multifunktionsenhed til spændingsstøtte for batteri og køretøjets elektriske system samt til opladning og genopladning af startbatterier uden afbrydelse fra spændingen i køretøjets elektriske system.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til køretøjer med 12 V batterier
Motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer, entreprenørmaskiner
Kompakt og robust kabinet med kabelholder på forsiden
Genopliver kraftigt afladede batterier
>2V (automatisk SOS-regenerering)
Udfører automatisk celleudligning
Maksimerer batteriets servicelevetid og ydeevne
Med overvågelsesfri, 9-trinsopladning og vedligeholdelse
Beskyttelse mod:
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspænding
- Gnister (gnisthæmmende system)
- Automatisk sikkerhedsfrakobling, når batteriet er afbrudt
- Overophedning af intern elektronik
LCD
Enkelt brugervejledningsdisplay og maksimal driftssikkerhed. Alle funktioner og opladningsdata kan nemt konfigureres og aflæses helt tydeligt på displayet.
Meget stabil og beskyttet mod malingskader
Stød- og vibrationsdæmpende gummifødder og kanter
Ladekurver
- 4 forprogrammerede ladekurver
- Egen/køretøjsproducentens belastningskurve kan konfigureres og indtastes.
Værksted
- Kundeservice/batteriopladning af 12 V batterier (se batteritypetabel)
- Blinker/opdatering af software – manuelt justerbar spænding mellem 12,0 og 14,8 V i trin på 0,1 V op til maks. 100 A.
- Diagnose – stabiliserer et 12 V batteri under bildiagnose med op til 100 A
- Udskiftning af batteri – sikrer en stabil spænding i køretøjets elektriske system (ekstern strømforsyning) under fjernelse af batteriet for at undgå tab af hukommelse.
Udstillingslokale – vedligeholdelsesladning
- Forebyggelse af cyklisering af batteri
- Forsyner batteriet og sikrer en stabil spænding i køretøjets elektriske system for at bevare alle køretøjsfunktioner.
- Justerbar nøglelås for at forhindre misbrug fra tredjepart.
Levering af køretøj
Forsyner batteriet og sikrer en stabil spænding i køretøjets elektriske system for at bevare alle køretøjsfunktioner.
Lager – vedligeholdelsesladning
Vedligeholdelse af batteri inden salget af batteriet eller til brug på værkstedet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!