Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Køretøjsbatterilader 12 V-35 A til salgsområde
Den ideelle batterioplader til udstillingslokalet til alle almindelige 12 V-startbatterier inkl. litium med en kapacitet på mellem 30 og 600 Ah.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Designet til brug i udstillingslokalet, men også velegnet til værkstedet og lageret
- 35 A strøm er tilstrækkelig til opladning og vedligeholdelse af selv større køretøjer
- Lydsvag og diskret på grund af det kompakte, ventilatorfri design
- Stærk konstruktion takket være aluminiumshus, gummikantbeskyttelse og gummifødder
Enkel og effektiv
- Tilslut, tænd, vælg om nødvendigt 14,7 V eller litium, oplad
- Fuldautomatisk syvtrins opladningscyklus
- Aftagelige kabler for nem kabelføring gennem motorrummet
- Oplader batterier med en restspænding > 2 V
Beskyttelse mod
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspænding
- Gnister (gnisthæmmende system)
- Overophedning af intern elektronik
Værksted
- Kundeservice
- Diagnosticering
Udstillingslokale
- Vedligeholdelsesopladning
- Præsentation af køretøjets funktioner
Opbevaring
Vedligeholdelsesopladning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!