Sikkerhedshjelm med ventilering
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sikkerhedshjelm med ventilering
Hjelm i ABS-plast med ventilationshuller, godkendt efter EN 397
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem at regulere i størrelsen
- Drejeknap i nakken giver hurtig justering af størrelserne 52–64 cm
Robust
- Holdbar hjelmkonstruktion
Mange udvidelsesmuligheder
- 30 mm slids til ekstraudstyr såsom høreværn, eksempelvis høreværn til hjelmmontering, left/right
Ekstra komfort
- Ventilationshuller forbedrer luftcirkulationen
- Beskytter mod regn og sollys pga. den brede skygge
Reducerer genskin
- Glaregard® overflade
Godkendt efter EN 397.
Anvendelsesområde
Anvendelig på steder, hvor sikkerhedshjelm er påkrævet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!