Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sikkerhedshjelm SH 2000-S
Komfortabel sikkerhedshjelm med indvendig drejejusteringsknap
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Optimal sikkerhed
Halsbeskyttelse forlænget nedad
Optimal, hurtig breddejustering
Justeringsknap
Uhindret udsyn opad
Kort hjelmspids
Nem at bære
- Stofforing med 6 punkter og individuelt styrede ventilationsåbninger foran og bagpå
- Let vægt
Gode kombinationsmuligheder
30 mm lommer muliggør fastgørelse af høreværn
Testet i overensstemmelse med EN 397 med supplerende krav
- Velegnet til meget lave temperaturer ned til -30 °C
- Beskytter mod svejsesprøjt (MM = smeltet metal)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!