Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slagskruetrækker, trykluft, 1" Premium Power
Slagskruetrækker, trykluft, 1" Premium Power - 1
Slagskruetrækker, trykluft, 1" Premium Power - 2
Slagskruetrækker, trykluft, 1" Premium Power - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slagskruetrækker, trykluft, 1" Premium Power

Fremragende forhold mellem effekt/vægt: Op til 2712 Nm tilspændingsmoment med en vægt på blot 8,1 kg
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
Udblæsningsluft føres væk fra arbejdsområdet


Forhindrer støv og snavs på fælgen i at blive hvirvlet op



Pålidelige, maksimale ydeevneværdier og lang levetid


Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med afbalanceret motor med 6 lameller



God håndtering med skridsikkert greb, optimal kontrol og lavt lydniveau


Meget ergonomisk blødt greb med følsom udløser og integreret lyddæmper



Optimal og brugervenlig tilpasning til enhver anvendelse, altid


Effektindstilling med 3 trin for rotation både med og mod uret

Bemærk
  • Maksimalt anbefalet skruediameter: M38.

  • Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.

  • Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget