Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Premium Power
Slagskruetrækker af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet med en ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende forhold mellem effekt/vægt
- Op til maks. 1321 Nm udløsningsmoment med en vægt på 1,98 kg
- Pålidelige, maksimale ydelsesværdier og lang levetid
- Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og afbalanceret cylinder med 6-lamelmotor
- 4-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending sikrer optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse
- God håndtering med skridsikkert håndtag, optimal kontrol og lavt støjniveau
- Meget ergonomisk blødt greb med følsom udløser og integreret lyddæmper
- Anbefalet maks. boltstørrelse: M16
- Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.
- Når slagskruetrækkeren bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!