Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64 - 1
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64 - 2
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64 - 3
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64 - 4
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64 - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64

Kraftig sømpistol til behandling af tapsøm med en bredde på 1,4 mm og en længde på 25-64 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Sparer tid


Værktøjsfri præcisionsjustering af indskydningsdybden for et optimalt sømmønster



Materialer er beskyttede under arbejdet


Gumminæsen beskytter arbejdsoverfladen



LED-indikator for ladningsstatus


Kontinuerlig overvågning af batteriets resterende kapacitet



Ubesværet arbejde


  • Stødabsorberende, skridsikkert håndtag

  • Perfekt afbalanceret


Til universel brug


Uafhængig af stationære og mobile trykluftsystemer



Litium-ion-teknologi


Højtydende batteri med lav vægt og uden hukommelseseffekt



Praktisk bæltekrog

Bemærk

Fastgørelsesværktøjer, der er udstyret med kontaktudløsning, må ikke anvendes:


  • Hvis kontakten for et fastgørelsespunkt til et andet foregår via trapper, stiger eller stillads.

  • Til lukning af kasser.

  • Til fastgørelse af transportlåse


I overensstemmelse med den tyske ulykkesforsikringsanstalt for byggebranchen (BG BAU) er kontrahenten/arbejdsgiveren forpligtet til at foretage et passende valg af fastgørelsesværktøj via en risikovurdering i overensstemmelse med afsnit 3 af driftssikkerhedsforordningen, og dokumentere det.