Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralborssortiment HSS DIN 338 type RN 130°
91 stk. Præcisionsstålbor til almindelig anvendelse. Mange anvendelsesmuligheder i stål med en styrke på op til 850 N/mm² samt støbejern.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
20 % mindre indløbskraft sammenlignet med almindelige bor for hurtigere arbejdsresultater og mindre kraftanvendelse
Optimeret krydsudtynding
Meget nøjagtig boring uden centrering, selv på ujævne overflader
Optimal krydsslibning
Ideelt til fremstilling af kerneborehuller
Yderst præcis spidsslibning til præcis boring
Fremragende vedhæftning af kølesmøremidler og tendens til reducerede aflejringer takket være den forstøvede overflade
Forstøvet overflade
Se oversigtstabellerne vedrørende bor/materialer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!