Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralborssortiment HSCO DIN 340 type RN OXIDE
25 stk., langt, præcist og højtydende bor til dyb boring i rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig boring med perfekt spånfjernelse
Store spånrum og lille kerne
Ideelt til fremstilling af kerneborehuller
Yderst præcis spidsslibning til præcis boring
- Ved brug af spiralboret iht. DIN 340 anbefales det at foretage en centerboring. Vores NC-forbor (art.nr. 063644 osv.) er perfekt til dette.
- Anbefales også i konventionelt stål, hvis en længere levetid i forhold til HSS-bor prioriteres højere.
- Se oversigtstabellerne vedrørende bor/materialer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!