Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele
Det ekstremt langtidsholdbare bor med Magma-flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med høje styrker op til 1550 N/mm2. Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter







Varianter
Usædvanlig høj borestabilitet og skærekraft
Forstærket kerne og forkortet spirallængde i henhold til DIN 1897 med en samlet længde i henhold til DIN 338
Ekstrahøj brudstyrke
Optimeret skærekant og speciel, flad spiralvinkel
Speciel Magma-belægning med flere lag og 8 % koboltlegering
- Op til 9 gange længere levetid og op til 50 % højere skærehastighed sammenlignet med ubelagte bor
- Op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger
- Varmebestandig op til 800 °C
Fremragende centrering under arbejde og reduceret kraft påkrævet
135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning
3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)
- Ingen glidning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at åbne og lukke borepatronen
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Materialer, der er vanskelige at bearbejde (f.eks. Hardox 400-500), såsom skovle til gravemaskiner, overbygninger til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
- Huller i konventionelt stål, hvor der kræves lang levetid
Brug om muligt tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!