Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Superior-SL
Højtydende, let og kompakt slagnøgle med komposithus. Anbefalet maks. skruestørrelse: M16
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Enestående effekt-/vægtforhold
Op til 1.550 Nm maks. brudmoment med en vægt på kun 1,57 kg.
Jumbo-hammerslagmekanisme af høj kvalitet og motor med 8 skiver
10 % mere kraft inden for de første 3 sekunder for pålidelige, maksimale ydeevneværdier og lang levetid.
Let, kompakt og ergonomisk design
Ubesværet arbejde med lave vibrationer.
4-trins kraftindstilling med praktisk vending med én hånd
Altid effektiv, brugervenlig tilpasning for den pågældende anvendelse.
Optimalt justerbar udløser
Til trinløst justerbar hastighed og udgangseffektstyring.
Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen. Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen. Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!