Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P
Ekstremt robust og kraftig slagnøgle med hurtig momentopbygning. Ideel til krævende anvendelser, f.eks. servicearbejde på lastbiler og busser, byggeri- og landbrugsmaskiner, samt til service- og reparationsarbejde i industrien.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Perfekt vægtfordeling
Velafbalanceret enhed i robust aluminiumskabinet
Meget praktisk og brugervenlig
Gummibelagt og ergonomisk designet håndtag, ekstrahåndtag kan drejes 360°, brugervenlig omskiftning mellem højre/venstre og justerbar udløser.
Lang levetid og næsten vibrationsfri
Højtydende stiftslagværk af høj kvalitet i oliebad med motor med 6 lameller.
- Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.
- Driftsmomentet er det moment, der normalt opnås under gennemsnitlige arbejdsbetingelser. Det afhænger af de stærkt varierende omgivelsesforhold (lufttryk, slangediameter, snavs osv.).
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!