Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slagnøgle med trykluft DSS 1" P
Slagnøgle med trykluft DSS 1" P - 1
Slagnøgle med trykluft DSS 1" P - 2
Slagnøgle med trykluft DSS 1" P - 3
Slagnøgle med trykluft DSS 1" P - 4
Slagnøgle med trykluft DSS 1" P - 5
Slagnøgle med trykluft DSS 1" P - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slagnøgle med trykluft DSS 1" P

Ekstremt robust og kraftig slagnøgle med hurtig momentopbygning. Ideel til krævende anvendelser, f.eks. servicearbejde på lastbiler og busser, byggeri- og landbrugsmaskiner, samt til service- og reparationsarbejde i industrien.

  • Typebeskrivelse: DSS 1 inch P
  • Værktøjsoptag: 1 tomme udvendig firkant
  • Maks. arbejdsmoment: 1694 Nm
  • Maks. frigivelsesmoment: 2440 Nm
  • Lydtryksniveau: 93 dB
  • Vibration: 5.69 m/s²
  • Arbejdstryk: 6.3 bar
  • Maskinens vægt: 9,97 kg
  • Min. indvendig diameter for slange: 11 mm
  • Luftforbrug: 310 l/min.
  • Forbindelsesgevind: 1/2
  • Længde x bredde x højde: 305 x 104 x 276 mm
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
Varenr. Typebeskrivelse Værktøjsoptag Maks. arbejdsmoment Maks. frigivelsesmo... Antal PE
Pris/PE
07037750
DSS 1 inch P 1 tomme udvendig firkant 1694 Nm 2440 Nm
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
Perfekt vægtfordeling


Velafbalanceret enhed i robust aluminiumskabinet



Meget praktisk og brugervenlig


Gummibelagt og ergonomisk designet håndtag, ekstrahåndtag kan drejes 360°, brugervenlig omskiftning mellem højre/venstre og justerbar udløser.



Lang levetid og næsten vibrationsfri


Højtydende stiftslagværk af høj kvalitet i oliebad med motor med 6 lameller.

Bemærk
  • Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.

  • Driftsmomentet er det moment, der normalt opnås under gennemsnitlige arbejdsbetingelser. Det afhænger af de stærkt varierende omgivelsesforhold (lufttryk, slangediameter, snavs osv.).

  • Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget