Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trykluftdrevet slagnøgle DSS 1/2” BASIC

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trykluftdrevet slagnøgle DSS 1/2” BASIC

Pålidelig slagnøgle af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber
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
  • Fremragende forhold mellem effekt/vægt

  • Op til maks. 1.350 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på 2,0 kg

  • Pålidelige maksimale ydelsesværdier

  • Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med afbalanceret 7-lamelmotor

  • 4-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending sikrer optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse

  • God håndtering med skridsikkert håndtag for optimal kontrol

  • Meget ergonomisk blødt håndtag med følsom udløser og integreret lyddæmper
Bemærk
  • Anbefalet maks. boltstørrelse: M16

  • Slagnøgler er ikke momentnøgler. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.

  • Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget