Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trykluftklammepistol DKG 1040
Handy og effektiv enhed til behandling af hæfteklammer med en bredde på 5,7 mm og en længde på 10-40 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vedligeholdelsesfri enhed med lang levetid til et bredt udvalg af anvendelser
Effektivt, oliefrit drev
Fleksibel og alsidig
Kontakt med dobbelt funktion til at skifte fra enkeltudløsning til kontaktudløsning samt et gummimundstykke til sarte overflader
Værktøjsfri dybdejustering
Mulighed for hurtig justering af indstillingsdybden, hvilket beskytter arbejdsflader
Behageligt, ergonomisk og komfortabelt arbejde
Enheden har værktøjsfri adgang for nem fejlfinding, justerbar lufttilførsel samt en bæltekrog
Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Bruges på paneler, træemballage, møbler og pallelukninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!