Sikkerhedshjelm SH 2000-S
Sikkerhedshjelm SH 2000-S
SIKKERHEDSHJELM SH-2000-S, PHEOS, KORT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimal sikkerhed
Halsbeskyttelse forlænget nedad
Optimal, hurtig breddejustering
Justeringsknap
Uhindret udsyn opad
Kort hjelmspids
Nem at bære
- Stofforing med 6 punkter og individuelt styrede ventilationsåbninger foran og bagpå
- Let vægt
Gode kombinationsmuligheder
30 mm lommer muliggør fastgørelse af høreværn
Testet i overensstemmelse med EN 397 med supplerende krav
- Velegnet til meget lave temperaturer ned til -30 °C
- Beskytter mod svejsesprøjt (MM = smeltet metal)
Farve | Gul |
Min./maks. størrelse | 51cm-61cm |
Indendørs udstyr, hjelm | 6-punkts |
EN-standard | 397 |
Min. temperaturforhold | -30 °C |
Materiale | PE - polyethylene |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!