Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Superior-SL

Trykluftdrevet slagnøgle DSS 1/2 Superior SL
TRYKLUFT SLAGNØGLE DSS 1.2. SUPERIOR

Varenr. 57143070

EAN 4056807308197

Prisvisning for kunder efter login
Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Superior-SL

Varenr. 57143070
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
Højtydende, let og kompakt slagnøgle med komposithus. Anbefalet maks. skruestørrelse: M16

Enestående effekt-/vægtforhold


Op til 1.550 Nm maks. brudmoment med en vægt på kun 1,57 kg.



Jumbo-hammerslagmekanisme af høj kvalitet og motor med 8 skiver


10 % mere kraft inden for de første 3 sekunder for pålidelige, maksimale ydeevneværdier og lang levetid.



Let, kompakt og ergonomisk design


Ubesværet arbejde med lave vibrationer.



4-trins kraftindstilling med praktisk vending med én hånd


Altid effektiv, brugervenlig tilpasning for den pågældende anvendelse.



Optimalt justerbar udløser


Til trinløst justerbar hastighed og udgangseffektstyring.

Bemærk

Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen. Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen. Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Værktøjsoptag

1/2 udvendig firkant

Maks. arbejdsmoment

838 Nm

Maks. frigivelsesmoment

1550 Nm

Vibration

9,59 m/s²

Driftstryk

6,2 bar

Maskinens vægt

1,57 kg

Min. indvendig diameter for slange

9 mm

Luftforbrug

144 l/min.

Forbindelsesgevind

IG 1/4

Længde x bredde x højde

138 x 75 x 189 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
Vedligeholdelsessæt

SERVICESÆT FEDTPRESSER/TUBE F.TRYKLUFTV.

Til vedligeholdelse af trykluftslagsnøgler
x 1 stk.
Fedttube

FEDTTUBE F. SLAGVÆRK OG DREV

Til vedligeholdelse af trykluftslagskruetrækkere
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.