Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" L
Trykluftdrevet slagnøgle DSS 1" L
1. SLAGNØGLE, LANG
Varenr. 07037800
EAN 4052703180837
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget holdbar
Robust aluminiumskabinet
Meget praktisk og brugervenlig
Ergonomisk designet håndtag, ekstrahåndtag kan drejes 360°, brugervenlig omskiftning mellem højre/venstre og justerbar udløser.
Lavt luftforbrug, trods maksimale ydeevneværdier og lang levetid
Dobbelt hammerslagmekanisme af høj kvalitet
- Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.
- Driftsmomentet er det moment, der normalt opnås under gennemsnitlige arbejdsbetingelser. Det afhænger af de stærkt varierende omgivelsesforhold (lufttryk, slangediameter, snavs osv.).
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af spraysmøring anbefales
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Typebeskrivelse | DSS 1"L |
Værktøjsoptag | 1 tomme udvendig firkant |
Maks. arbejdsmoment | 1870 Nm |
Maks. frigivelsesmoment | 2440 Nm |
Lydtryksniveau | 95 dB |
Vibration | 9,26 m/s² |
Driftstryk | 6,3 bar |
Maskinens vægt | 10,93 kg |
Min. indvendig diameter for slange | 11 mm |
Luftforbrug | 370 l/min. |
Forbindelsesgevind | 1/2 |
Længde x bredde x højde | 512 x 109 x 188 mm |
| Niveau | Tilspændingsmomenter Nm (omtrentlige værdier) | Løsningsmoment Nm |
| 1 | 996 | Maks. 2.440 |
| 2 | 1,355 | |
| 3 | 1,518 | |
| 4 | 1,870 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!