Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P

Trykluftdrevet slagnøgle DSS 1" P
1. SLAGNØGLE, DSS 1. P

Varenr. 07037750

EAN 4052703180820

Prisvisning for kunder efter login
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P

Varenr. 07037750
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
Ekstremt robust og kraftig slagnøgle med hurtig momentopbygning. Ideel til krævende anvendelser, f.eks. servicearbejde på lastbiler og busser, byggeri- og landbrugsmaskiner, samt til service- og reparationsarbejde i industrien.

Perfekt vægtfordeling


Velafbalanceret enhed i robust aluminiumskabinet



Meget praktisk og brugervenlig


Gummibelagt og ergonomisk designet håndtag, ekstrahåndtag kan drejes 360°, brugervenlig omskiftning mellem højre/venstre og justerbar udløser.



Lang levetid og næsten vibrationsfri


Højtydende stiftslagværk af høj kvalitet i oliebad med motor med 6 lameller.

Bemærk
  • Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.

  • Driftsmomentet er det moment, der normalt opnås under gennemsnitlige arbejdsbetingelser. Det afhænger af de stærkt varierende omgivelsesforhold (lufttryk, slangediameter, snavs osv.).

  • Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Værktøjsoptag

1 tomme udvendig firkant

Maks. arbejdsmoment

1694 Nm

Maks. frigivelsesmoment

2440 Nm

Lydtryksniveau

93 dB

Vibration

5,69 m/s²

Driftstryk

6,3 bar

Maskinens vægt

9,97 kg

Min. indvendig diameter for slange

11 mm

Luftforbrug

310 l/min.

Forbindelsesgevind

1/2

Længde x bredde x højde

305 x 104 x 276 mm

Niveau Tilspændingsmomenter Nm (omtrentlige værdier) Løsningsmoment Nm
1 895 Maks. 2.440
2 1,287
3 1,355
4 1,694
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/2 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP, 6-KT 27 MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 30MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 KRAFTTOP, 6- KANT 32 MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 34MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 36MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 33MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 38MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 41MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 42MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 46MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 50MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 55MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 60MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 65MM

x 1 stk.
1 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1 SLAGTOP 6-KT 70MM

x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.