Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slagskruetrækker, trykluft, DSS 3/4" H

Trykluftslagnøgle DSS 3/4" H
SLAGNØGLE DSS 3/4. H

Varenr. 07037730

EAN 4052703019205

Prisvisning for kunder efter login
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 3/4" H

Varenr. 07037730
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
Driftssikker, kraftig slagnøgle med hurtig momentopbygning

Perfekt vægtfordeling


Velafbalanceret enhed i robust aluminiumskabinet



Meget nem og intuitive at bruge


Gummibelagt og ergonomisk designet håndtag, brugervenlig omskiftning mellem højre/venstre og kontrollerbar udløser.



Lang levetid og næsten vibrationsfri


Stiftslagværk af høj kvalitet i oliebad med motor med 6 lameller.

Bemærk
  • Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.

  • Driftsmomentet er det moment, der normalt opnås under gennemsnitlige arbejdsbetingelser. Det afhænger af de stærkt varierende omgivelsesforhold (lufttryk, slangediameter, snavs).

  • Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

DSS 3/4" H

Værktøjsoptag

3/4 udvendig firkant

Maks. arbejdsmoment

1440 Nm

Maks. frigivelsesmoment

1500 Nm

Lydtryksniveau

96 dB

Driftstryk

6,3 bar

Maskinens vægt

4,73 kg

Min. indvendig diameter for slange

11 mm

Luftforbrug

215 l/min.

Forbindelsesgevind

3/8

Længde x bredde x højde

261 x 87 x 227 mm

Niveau Tilspændingsmomenter Nm (omtrentlige værdier) Løsningsmoment Nm
1 350 maks. 1.500
2 685
3 1,300
4 1,440
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 3/8 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4. KRAFTTOP, 6- KANT 17 MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 SLAGTOP 6-KT 18MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4. KRAFTTOP, 6- KANT 19 MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 SLAGTOP 6-KT 21MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 SLAGTOP 6-KT 22MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 SLAGTOP 6-KT 24MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 SLAGTOP 6-KT 27MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 SLAGTOP 6-KT 30MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 KRAFTTOP, 6- KANT 32 MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 SLAGTOP 6-KT 33MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 SLAGTOP 6-KT 34MM

x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 SLAGTOP 6-KT 36MM
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.