Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele
Spiralbor HSCo8 WN MAGMA, 19 dele, Sysko
SPIRALBOR HSCO8 MAGMA 19 STK.(Ø1-10MM)
ZEBRA







Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Usædvanlig høj borestabilitet og skærekraft
Forstærket kerne og forkortet spirallængde i henhold til DIN 1897 med en samlet længde i henhold til DIN 338
Ekstrahøj brudstyrke
Optimeret skærekant og speciel, flad spiralvinkel
Speciel Magma-belægning med flere lag og 8 % koboltlegering
- Op til 9 gange længere levetid og op til 50 % højere skærehastighed sammenlignet med ubelagte bor
- Op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger
- Varmebestandig op til 800 °C
Fremragende centrering under arbejde og reduceret kraft påkrævet
135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning
3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)
- Ingen glidning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at åbne og lukke borepatronen
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Materialer, der er vanskelige at bearbejde (f.eks. Hardox 400-500), såsom skovle til gravemaskiner, overbygninger til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
- Huller i konventionelt stål, hvor der kræves lang levetid
Brug om muligt tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel.
Antal stykker i sortiment/sæt | 19 STK |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Materiale, der skal bearbejdes | Hårdt og sejt materiale |
Undergruppe, materiale | Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Titanium, Titaniumlegeringer, Hardox, Fjederstål, Bronze, langspånet, Bronze, kortspånet, Messing, kortspånet |
Overflade | Magma, flerlagsbelægning |
Skæremateriale | HSCo8 |
Egnet til bor (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til fræseboremidte (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!