Trykluftdrevet slagnøgle DSS 1/2” BASIC
Trykluftslagnøgle DSS 1/2" BASIC
SLAGNØGLE DSS 1/2" BASIC
Varenr. 57143100
EAN 4062856953462
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
Pålidelig slagnøgle af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber
- Fremragende forhold mellem effekt/vægt
- Op til maks. 1.350 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på 2,0 kg
- Pålidelige maksimale ydelsesværdier
- Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med afbalanceret 7-lamelmotor
- 4-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending sikrer optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse
- God håndtering med skridsikkert håndtag for optimal kontrol
- Meget ergonomisk blødt håndtag med følsom udløser og integreret lyddæmper
Bemærk
- Anbefalet maks. boltstørrelse: M16
- Slagnøgler er ikke momentnøgler. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.
- Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Værktøjsoptag | 1/2 udvendig firkant |
Maks. arbejdsmoment | 850 Nm |
Maks. frigivelsesmoment | 1350 Nm |
Lydtryksniveau | 93,8 dB |
Vibration | 11,65 m/s² |
Driftstryk | 6,3 bar |
Maskinens vægt | 2 kg |
Min. indvendig diameter for slange | 9 mm |
Luftforbrug | 198 l/min. |
Forbindelsesgevind | NPT 1/4" |
Længde x bredde x højde | 175 x 70 x 200 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!