Værkstedslader DEFA 125/60 A 12/24 V
DEFA-værkstedsbatterilader 12/24 V - 125/60 A
BATTERILADER DEFA 125A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DEFA WorkshopCharger 125A er baseret på moderne switch-mode-teknologi og bidrager til at opretholde optimal ydeevne og holdbarhed af batterier. Den er kompatibel med alle typer af batterier til køretøjer, herunder WET, AGM, EFB, GEL og litium-ion. Med sin evne til at levere en kontinuerlig udgangseffekt på 125 A er WorkshopCharger 125A perfekt til alle ECU-programmerings- og fejlfindingsopgaver. Med den intuitive skærm og menuindstillinger har du en fleksibel og alsidig værkstedslader til alle typer af opgaver.
Brugervenlig
Intuitiv grænseflade, skærm med menu på lokalt sprog og smart-funktioner. Den temperaturstyrede ventilator minimerer driftsstøj.
Optimal ladning
Laderen kompenserer automatisk for omgivelsestemperaturen og kan bruges i både ladnings- og strømforsyningstilstand.
Eksperttilstand
Ladningsspændingen, ladestrømmen og vedligeholdelsesladningen kan indstilles af brugeren.
Sikkerhed
WorkshopCharger 125 A er gnistsikker og beskyttet mod omvendt polaritet og kortslutninger.
Fleksibel i brug
De aftagelige kabler kan nemt til- og frakobles, hvilket giver bedre brugervenlighed. Kablet kan også udskiftes, hvilket forlænger laderens levetid. Laderen kan både monteres på en væg
og bruges som en mobilenhed.
Holdbarhed
Laderen er fremstillet af holdbare materialer og har en IP20-klassificering.
Kontrollér luftfilteret regelmæssigt, og rengør det efter behov. Sørg for, at alle kontakter er rene og tørre.
Ladestrøm ved 12 V | 125 A |
Ladestrøm ved 24 V | 60 A |
Strømforsyning, spænding | 230 V |
Min. ladespænding | 2 V |
Maks. ladespænding | 32 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kabellængde | 5 m |
Fuldt isolerede opladningsklemmer | Ja |
Længde (batteriladekabel med klemmer) | 5,0 m |
Kabeltværsnit | 25 mm² |
Produktvægt (pr. vare) | 7,200 kg |
Farve | Sort-rød |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja |
Godkendelsesmærke | CE |
Datablad (0)
Certifikater/
Dokumenter