Sømpistol DSN 50 100
Sømpistol DSN 50100
SØMPISTOL DSN50100
MASTER
Varenr.
07035440
EAN 4045989260218
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
Kraftig letvægts sømpistol til trykluft med 34 ̊ bæltebøjle til D-hoved søm
Ergonomisk korrekt
- Let pistol med god balance
Let at arbejde med
- Nem omstilling mellem enkeltskud og kontaktskud
- Let justering af indtrængningsdybde
- Bæltebøjle, så sømpistolen altid er ved hånden
Effektiv
- Drejbar luftafgang, der kan indstilles efter arbejdsvinkel
- Topladet magasin, der gør det let at skifte sømmene
Leveres med 25 ml olie.
3 års reklamationsret
mod fabrikations- og materialefejl
Egnet til min./maks. sømlængde | 50-100 mm |
Luftforbrug pr. slag | 2.25 l |
Maskinens vægt | 3,84 kg |
Min./maks. driftstryk | 5-8 bar |
Min. indvendig diameter for slange | 8 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!