Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømpistol DSN 50 100
Kraftig letvægts sømpistol til trykluft med 34 ̊ bæltebøjle til D-hoved søm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ergonomisk korrekt
- Let pistol med god balance
Let at arbejde med
- Nem omstilling mellem enkeltskud og kontaktskud
- Let justering af indtrængningsdybde
- Bæltebøjle, så sømpistolen altid er ved hånden
Effektiv
- Drejbar luftafgang, der kan indstilles efter arbejdsvinkel
- Topladet magasin, der gør det let at skifte sømmene
Leveres med 25 ml olie.
3 års reklamationsret
mod fabrikations- og materialefejl
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!