Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Coilsømpistol, DCN 3265

Coilsømpistol DCN 3265
Beklaedningspistol DCN3265
DCN3264

Varenr. 07035590

EAN 4045989260201

Prisvisning for kunder efter login
Coilsømpistol, DCN 3265

Varenr. 07035590
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
Kraftig letvægtstromlepistol, der er velegnet til træbeklædningsopgaver

Ergonomisk korrekt


  • Let pistol med god balance

  • Drejbar luftafgang gør pistolen lettere at arbejde med


Nem at arbejde med


  • Nem omstilling mellem enkeltskud og kontaktskud

  • Let justering af indtrængningsdybde

  • Bæltebøjle så pistolen er ved hånden

  • Tromlemagasin til coilsøm, trådsvejde søm eller søm på plastbånd


Leveres med 25 ml olie.

3 års reklamationsret


mod fabrikations- og materialefejl

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes især til træbeklædningsopgaver.

Egnet til min./maks. sømlængde

32-65 mm

Magasinkapacitet

250 STK

Luftforbrug pr. slag

2,19 l

Maskinens vægt

2,1 kg

Pneumatisk forbindelse

R 1/4

Min./maks. driftstryk

5-8 bar

Længde

268 mm

Bredde

128 mm

Højde

306 mm

Min. indvendig diameter for slange

9 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.
x 1 stk.
Coilsøm på bredt plastbånd

RINGCOILSØM 16˚ FZV BPB 2,1X25MM

Fuldhovedet ringsøm, FZV, skråtstillet 16° fra lodret
x 2400 stk.
Coilsøm på bredt plastbånd

RINGCOILSØM 16˚ FZV BPB 2,1X35MM

Fuldhovedet ringsøm, FZV, skråtstillet 16° fra lodret
x 2400 stk.
Coilsøm på bredt plastbånd

RINGCOILSØM 16˚ FZV BPB 2,1X40MM

Fuldhovedet ringsøm, FZV, skråtstillet 16° fra lodret
x 2400 stk.
Coilsøm på bredt plastbånd

RINGCOILSØM 16˚ FZV BPB 2,1X50MM

Fuldhovedet ringsøm, FZV, skråtstillet 16° fra lodret
x 2400 stk.
Coilsøm på bredt plastbånd

RINGCOILSØM 16˚ FZV BPB 2,5X65MM

Fuldhovedet ringsøm, FZV, skråtstillet 16° fra lodret
x 4800 stk.
Coilsøm på bredt plastbånd

RINGCOILSØM LH 16˚ A4 BPB 2,1X50MM

Ringsøm med linsehoved, A4, skråtstillet 16° fra lodret
x 1600 stk.
Coilsøm på bredt plastbånd

RINGCOILSØM LH 16˚ A4 BPB 2,5X65MM

Ringsøm med linsehoved, A4, skråtstillet 16° fra lodret
x 1600 stk.