Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Coilsømpistol, DCN 3265
Kraftig letvægtstromlepistol, der er velegnet til træbeklædningsopgaver
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ergonomisk korrekt
- Let pistol med god balance
- Drejbar luftafgang gør pistolen lettere at arbejde med
Nem at arbejde med
- Nem omstilling mellem enkeltskud og kontaktskud
- Let justering af indtrængningsdybde
- Bæltebøjle så pistolen er ved hånden
- Tromlemagasin til coilsøm, trådsvejde søm eller søm på plastbånd
Leveres med 25 ml olie.
3 års reklamationsret
mod fabrikations- og materialefejl
Anvendes især til træbeklædningsopgaver.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!